曜日別特売

DCモーター搭載ボックスファン

DCモーター搭載ボックスファン - スリーアップ
(1件のレビュー)

デスク、トイレ、キッチンなどで使用できるDCモーター搭載のボックスファンです。
9枚羽根を採用し、ターボモードを搭載していることにより、パワフルな送風を体感できます。
広範囲で角度を調節することができるのでお好みのスポットに風を送ることができます。
風量4段階調節、オフタイマー設定など機能も充実。
スマートフォンなども充電できる便利なUSBポート付きです。
インテリアにも合わせやすいウッド調カラーは落ち着いた雰囲気を演出します。

材質ABS樹脂質量(g)560消費電力(W)10電源ACアダプター機能オフタイマー(1・2・4・8時間)、角度調節(0~45°)、USBポート風量風量4段階切替(弱・中・強・ターボ)保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.3×7.2×21.6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54776953BF-T1812NWナチュラルウッド(木目調)
3,980
取扱い終了
返品不可
54776969BF-T1812DWダークウッド(木目調)
3,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54776969
2021-05-17
用途: 換気

DCモーターなので大変静かです。USB電源の扇風機が良く出ていますが、やはり5Vは5Vですね。12Vの風量には敵いません。
あわよくば車載して使用するか?と考えたのですが、15V近くの電圧に耐えられるかどうか不安なので止めました。木目も安っぽくなくオススメです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする