ローサイドテーブル プレーン

ローサイドテーブル プレーン - 山崎実業ローサイドテーブル プレーン - 山崎実業ローサイドテーブル プレーン - 山崎実業ローサイドテーブル プレーン - 山崎実業ローサイドテーブル プレーン - 山崎実業ローサイドテーブル プレーン - 山崎実業ローサイドテーブル プレーン - 山崎実業ローサイドテーブル プレーン - 山崎実業

ローベッドやローソファに合わせやすいサイズのサイドテーブル。どんな部屋にも合わせやすいデザイン。収納付きなので読みかけの雑誌やリモコンなどの収納にも便利です。

材質天板:スチール(粉体塗装)、脚:天然木質量(g)約4000耐荷重(kg)約10(上段:約5、下段:約5)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約35×35×35内寸(cm)約W34.5×D35×H9.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547787644229ホワイト350×350×350
オープン
9,000
9,900(税込)
8日以内出荷
547787734230ブラック350×350×350
オープン
9,000
9,900(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする