曜日別特売

マグネットバスルームタオルハンガー ミスト

マグネットバスルームタオルハンガー ミスト - 山崎実業マグネットバスルームタオルハンガー ミスト - 山崎実業マグネットバスルームタオルハンガー ミスト - 山崎実業マグネットバスルームタオルハンガー ミスト - 山崎実業マグネットバスルームタオルハンガー ミスト - 山崎実業
(2件のレビュー)

マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けのタオルハンガー。タオルを横からスーッと通して楽に掛けられます。お掃除スプレーボトルを掛けておくのにも便利。り付け自在なフック2個付き。貼り付け位置が簡単に調節可能。壁面を傷付けにくく、錆びにくいラバータイプのマグネット。

付属品フック×2材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーンホワイト質量(g)約330耐荷重(kg)ハンガー:約1、フック1つあたり:約0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×4.5×5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547787894231
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マグネットバスルームシリーズ ミスト
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54778789
2026-03-24
用途: 厨房手にて
えんじゅ工房卸売・小売業

食器洗浄後の手拭い掛けとして使っています。磁石がついているので、シンク脇につけられるのが便利です。

2026-03-02
用途: 日常の風呂場で使用
不動産業

他の注文品と一括で配送され、到着後使用を開始、片側が空いているのでクリーナーなど吊るすのに使い易かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする