マグネットバスルームタオルハンガー ミスト ワイド

マグネットバスルームタオルハンガー ミスト ワイド - 山崎実業マグネットバスルームタオルハンガー ミスト ワイド - 山崎実業マグネットバスルームタオルハンガー ミスト ワイド - 山崎実業マグネットバスルームタオルハンガー ミスト ワイド - 山崎実業マグネットバスルームタオルハンガー ミスト ワイド - 山崎実業

マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けのタオルハンガーワイド。タオルを横からスーッと通して楽に掛けられます。お掃除スプレーボトルを掛けておくのにも便利。り付け自在なフック2個付き。貼り付け位置が簡単に調節可能。壁面を傷付けにくく、錆びにくいラバータイプのマグネット。

付属品フック×2材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーンホワイト質量(g)約360耐荷重(kg)ハンガー:約1、フック1つあたり:約0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×4.5×5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547787984232
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月29日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マグネットバスルームタオルハンガー ミスト ワイド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする