山崎実業
マグネットバスルームシャワーフック ミスト
マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けのシャワーフック。マグネットで好きな位置に設置できるシャワーフック。
付属品
フック×2
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
色
ホワイト
質量(g)
約150
耐荷重(kg)
シャワーフック:約1、フック1つあたり:約0.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約5×4.5×16
内寸(cm)
【フック部内寸】上直径:約2.6、下直径:約2.2、隙間:約1.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54778807
4233
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
マグネットバスルームシリーズ ミスト
参考になった