マグネットバスルームフック ミスト

マグネットバスルームフック ミスト 山崎実業 マグネットバスルームフック ミスト 山崎実業 マグネットバスルームフック ミスト 山崎実業 マグネットバスルームフック ミスト 山崎実業

マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けの7連フック。置き場所に困るブラシなどの収納に便利。風呂桶や片手桶を掛けておくのにも便利。お風呂掃除道具の収納にも。壁面を傷付けにくく、錆びにくいラバータイプのマグネット。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン ホワイト 質量(g)約250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×3.5×5 耐荷重(g)フック1つあたり:約250 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54778816 4234
オープン
1,598
1,758 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マグネットバスルームシリーズ ミスト
この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする