曜日別特売

マグネットバスルームフック ミスト 2個組

マグネットバスルームフック ミスト 2個組 - 山崎実業マグネットバスルームフック ミスト 2個組 - 山崎実業マグネットバスルームフック ミスト 2個組 - 山崎実業マグネットバスルームフック ミスト 2個組 - 山崎実業

マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けのフック。ピンポイントで掛けたいところに!風呂桶や片手桶の収納に。ブラシやバス小物の収納にも。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーンホワイト質量(g)約40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×3.5×5耐荷重(g)1つあたり:約250内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547788254235
960
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マグネットバスルームシリーズ ミスト
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする