曜日別特売

マグネットバスルームラック&フック ミスト

マグネットバスルームラック&フック ミスト - 山崎実業マグネットバスルームラック&フック ミスト - 山崎実業マグネットバスルームラック&フック ミスト - 山崎実業マグネットバスルームラック&フック ミスト - 山崎実業
(1件のレビュー)

マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けのラック&フック。ディスペンサーボトルの追加棚として便利。石鹸・歯ブラシ・タンブラーなどの収納にも。水切れの良いミゾ付きトレー構造。壁面を傷付けにくく、錆びないラバータイプのマグネット。取り付け位置が簡単に調節可能。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーンホワイト質量(g)約380耐荷重(kg)ラック:約1.5、フック1つあたり:約0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18×8.5×8内寸(cm)約W17×D7.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547788344236
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マグネットバスルームシリーズ ミスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54778834
2020-11-05
用途: 風呂の収納の見直し
Locomoサービス業

システムバス内の付属の棚を、今後Towerシリーズで揃えたいと思い、試しに購入。
マグネットも強力で、しっかり付く。
但し、ラック部分が小さいため、シャンプーやトリートメントなどを置くことは不可能。
シリーズ全体的に、奥行を広くし、大きめのディスペンサーも乗るようにして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする