マグネットバスルームソープトレー 2段 ミスト

マグネットバスルームソープトレー 2段 ミスト - 山崎実業マグネットバスルームソープトレー 2段 ミスト - 山崎実業マグネットバスルームソープトレー 2段 ミスト - 山崎実業マグネットバスルームソープトレー 2段 ミスト - 山崎実業マグネットバスルームソープトレー 2段 ミスト - 山崎実業
(1件のレビュー)

マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けのソープトレー。ディスペンサーと石鹸を同時に収納できる省スペースタイプ。取り付け自在なフック2個付き。

付属品フック×2材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーンホワイト質量(g)約400寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12×8.5×10耐荷重(g)各トレー:約500、フック1つあたり:約250内寸(cm)約W11×D8×H7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547788594238
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マグネットバスルームシリーズ ミスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54778859
2022-04-25
用途: バスルームの石鹸置き用トレー
製造業

上段にポンプ式のクレンジングオイル、下段に石鹸を置いて使ってます。
トレーに置いたままポンプを思いっきり押してもびくともしません。磁石がかなりしっかりしている。
百均300円系ではかなわないもののつくり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする