曜日別特売

マグネットバスルーム歯ブラシホルダー 5連 ミスト

マグネットバスルーム歯ブラシホルダー 5連 ミスト - 山崎実業マグネットバスルーム歯ブラシホルダー 5連 ミスト - 山崎実業マグネットバスルーム歯ブラシホルダー 5連 ミスト - 山崎実業マグネットバスルーム歯ブラシホルダー 5連 ミスト - 山崎実業マグネットバスルーム歯ブラシホルダー 5連 ミスト - 山崎実業

マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けの歯ブラシホルダー。歯ブラシを5本収納可能。歯ブラシを引っかけるだけの簡単ホルダー。替えの電動歯ブラシやバス小物の収納にも。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーンホワイト質量(g)約130寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×3.5×5耐荷重(g)ホルダー1つあたり:約250内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547788684239
960
959
1,055(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マグネットバスルームシリーズ ミスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする