曜日別特売

マグネットキッチンタオルホルダー タワー

マグネットキッチンタオルホルダー タワー - 山崎実業マグネットキッチンタオルホルダー タワー - 山崎実業マグネットキッチンタオルホルダー タワー - 山崎実業マグネットキッチンタオルホルダー タワー - 山崎実業マグネットキッチンタオルホルダー タワー - 山崎実業マグネットキッチンタオルホルダー タワー - 山崎実業マグネットキッチンタオルホルダー タワー - 山崎実業マグネットキッチンタオルホルダー タワー - 山崎実業
(1件のレビュー)

指で差し込むだけのタオルホルダー。冷蔵庫などにマグネットで簡単取り付け。タオルや布巾を指で差し込むだけ。

材質本体:ABS樹脂・マグネット、差し込み部・滑り止め:シリコーン質量(g)約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.5×2.3×5.5耐荷重(g)約250内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547789384248ホワイト
オープン
880
968(税込)
当日出荷
547789474249ブラック
オープン
880
968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マグネットキッチンタオルホルダー タワー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54778947
2022-10-16
用途: 下げるのに
卸売・小売業

簡単に挟めて便利です。熱いものをつかむ時にも使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする