山崎実業
シンク扉タオルホルダー タワー
シンク扉に簡単取り付け。タオルや布巾を指で差し込むだけのタオルホルダー。戸棚下にも取り付け可能。
付属品
緩衝材×3
材質
本体:ABS樹脂、差し込み部:シリコーン
質量(g)
約36
対応
扉・棚板の幅:本品の幅約5.5cm以上(扉のハンドル等を含まず) 扉・棚板の厚さ:約1.4~2cmまで 扉・棚板と上部との隙間:約3mm以上が必要です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約5.5×4.5×6
耐荷重(g)
約250
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54778956
4250
ホワイト
オープン
¥
880
¥
968
(税込)
9日以内出荷
54778965
4251
ブラック
オープン
¥
880
¥
968
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
シンク扉タオルホルダー タワー
参考になった