山崎実業
ツーウェイディスペンサー スクエア タワー スリム コンディショナー
蓋が外れるので、お手入れ簡単。詰め替え用袋がそのまま入ります。液体をそのまま入れて使うことも可能。
材質
容器・蓋:ABS樹脂、パッキン:シリコーン、ポンプ:ステンレス、パイプ:ポリエチレン
質量(g)
約290
対応
詰め替え用パック:400ml 以内のもの
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約5.5×11×23.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54778999
4254
ホワイト
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
9日以内出荷
54779008
4255
ブラック
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください