ツーウェイディスペンサー スクエア タワー スリム ボディソープ

ツーウェイディスペンサー スクエア タワー スリム ボディソープ - 山崎実業ツーウェイディスペンサー スクエア タワー スリム ボディソープ - 山崎実業ツーウェイディスペンサー スクエア タワー スリム ボディソープ - 山崎実業ツーウェイディスペンサー スクエア タワー スリム ボディソープ - 山崎実業ツーウェイディスペンサー スクエア タワー スリム ボディソープ - 山崎実業ツーウェイディスペンサー スクエア タワー スリム ボディソープ - 山崎実業ツーウェイディスペンサー スクエア タワー スリム ボディソープ - 山崎実業ツーウェイディスペンサー スクエア タワー スリム ボディソープ - 山崎実業

蓋が外れるので、お手入れ簡単。詰め替え用袋がそのまま入ります。液体をそのまま入れて使うことも可能。

材質容器・蓋:ABS樹脂、パッキン:シリコーン、ポンプ:ステンレス、パイプ:ポリエチレン質量(g)約290対応詰め替え用パック:400ml 以内のもの寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.5×11×23.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547790174256ホワイト
オープン
1,800
1,980(税込)
6日以内出荷
547790264257ブラック
オープン
1,800
1,980(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする