シンク下ボトルストッカー 4段 タワー

シンク下ボトルストッカー 4段 タワー - 山崎実業シンク下ボトルストッカー 4段 タワー - 山崎実業シンク下ボトルストッカー 4段 タワー - 山崎実業シンク下ボトルストッカー 4段 タワー - 山崎実業シンク下ボトルストッカー 4段 タワー - 山崎実業シンク下ボトルストッカー 4段 タワー - 山崎実業シンク下ボトルストッカー 4段 タワー - 山崎実業シンク下ボトルストッカー 4段 タワー - 山崎実業

キッチン・洗面下収納で使える!便利で取り出しやすいボトルストッカー。調味料ボトルやペットボトル、シャンプーボトル、洗剤ボトル、スプレー缶まで幅広く収納可能な4段ストッカー。約8本のボトルが収納可能です。

材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約1800耐荷重(kg)各棚:約2対応長さ約30cm以下のボトル、約1Lサイズ(直径約8cm以下)のボトル約8本収納可寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×20.5×40内寸(cm)棚内寸:約W17×D20×H10内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547792974304ホワイト
オープン
3,200
3,520(税込)
当日出荷
547793064305ブラック
オープン
3,200
3,520(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする