曜日別特売

ハンドル付きスリムトイレラック タワー

ハンドル付きスリムトイレラック タワー - 山崎実業ハンドル付きスリムトイレラック タワー - 山崎実業ハンドル付きスリムトイレラック タワー - 山崎実業ハンドル付きスリムトイレラック タワー - 山崎実業ハンドル付きスリムトイレラック タワー - 山崎実業ハンドル付きスリムトイレラック タワー - 山崎実業ハンドル付きスリムトイレラック タワー - 山崎実業ハンドル付きスリムトイレラック タワー - 山崎実業

ハンドル付きのスリムなトイレ収納ワゴン!トイレットペーパーロールやトイレ用洗剤、除菌シートから文庫本などを一括収納できます。キャスター付きだから移動もラクラク!
ハンドル部分はお好みで左右どちらにも取り付け可能。

質量(g)約6800耐荷重(kg)下段:約2、中段:約1、上段:約2、天板:約1付属品スパナ材質本体・ハンドル:スチール(粉体塗装)、天板:天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)、キャスター、ナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×47.5×68.5内寸(cm)下段:約W12.5×D44.5×H27、中段:約W12.5×D30.5×H15、上段:約W12.5×D44.5×H19、下段~中段:約W12.5×D13×H42、天板サイズ:約W13×45内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547793154306ホワイト
オープン
11,500
12,650(税込)
当日出荷
547793244307ブラック
オープン
11,500
12,650(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ハンドル付きスリムトイレラック タワー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする