目隠し分別ダストワゴン タワー 3分別

目隠し分別ダストワゴン タワー 3分別 山崎実業 目隠し分別ダストワゴン タワー 3分別 山崎実業 目隠し分別ダストワゴン タワー 3分別 山崎実業 目隠し分別ダストワゴン タワー 3分別 山崎実業 目隠し分別ダストワゴン タワー 3分別 山崎実業 目隠し分別ダストワゴン タワー 3分別 山崎実業 目隠し分別ダストワゴン タワー 3分別 山崎実業 目隠し分別ダストワゴン タワー 3分別 山崎実業

レジ袋を隠して分別できるスタイリッシュな分別ダストワゴン。瓶・缶・ペットボトルなどを分別できます。お手持ちのコンビニやスーパーのレジ袋を引っ掛けてお使いいただけます。キャスターが付いているので、袋の取り外しやお掃除の際の移動もスムーズです。

付属品スパナ 材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:ナイロン 質量(g)約4400 耐荷重(kg)約3 対応20・30・45号(関東)35・40・45号(関西)レジ袋 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約51.5×32×55(キャスター含む) 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
4332 54779498
4332 54779498
54779498 4332 ホワイト
オープン
8,900
9,790 (税込)
10日以内出荷
4333 54779507
4333 54779507
54779507 4333 ブラック
オープン
8,900
9,790 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする