山崎実業
ペダルなし自転車&ヘルメットスタンド タワー
ペダルなし自転車とヘルメットをまとめて収納!ペダルなし自転車のタイヤを隙間に通すだけの簡単設置!付属のフックは肘・膝パッドなどの小物収納に便利!自転車のタイヤを隙間に通すだけの簡単設置!
付属品
付属品 フック×1 六角レンチ
材質
本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)
約820
耐荷重(kg)
フック(本体):約1、フック(付属品):約0.25
対応
タイヤ幅約4.5cm以内のペダルなし自転車(幼児用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約15×20×63
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54779559
4341
ブラック
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
7日以内出荷
54779543
4340
ホワイト
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください