曜日別特売

ツーウェイプリンター収納ラック タワー

ツーウェイプリンター収納ラック タワー - 山崎実業ツーウェイプリンター収納ラック タワー - 山崎実業ツーウェイプリンター収納ラック タワー - 山崎実業ツーウェイプリンター収納ラック タワー - 山崎実業ツーウェイプリンター収納ラック タワー - 山崎実業ツーウェイプリンター収納ラック タワー - 山崎実業ツーウェイプリンター収納ラック タワー - 山崎実業ツーウェイプリンター収納ラック タワー - 山崎実業
(2件のレビュー)

下に印刷用紙やトナーインクを収納できるプリンターラック。使用シーンに合わせてキャスターが着脱できます。A4プリンターがすっきり収まる便利なプリンターラック。キャビネット上などで使用する場合はキャスター無しで置いて使用できます。デスク下などではキャスターを付ければ必要な時だけ出して使えて便利。ラックには印刷用紙やトナー、ノートパソコンなどを一緒にすっきりと収納出来ます。下段にはA3の印刷用紙
も収納することができます。

付属品キャスター×4 緩衝材×4 スパナ材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約5700耐荷重(kg)天板:約9、上段棚(1つあたり):約3、下段棚:約6対応底の設置部分が約W44×D34cm以内のプリンター寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約48×37×19(キャスター含まず)内寸(cm)天板凹部分:約W44×D34、上段棚(1つあたり):約W23.5×H9.5、下段棚:約W47.5×H8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547796044348ホワイト
オープン
10,000
11,000(税込)
当日出荷
547796134349ブラック
オープン
10,000
11,000(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54779604
2023-07-30
用途: 通常プリンター設置
書店kitten blue卸売・小売業

カウンター下、隙間のプリンター設置に大変良い。
色、形も他の家具と相性が良い

対象商品 : 54779604
2023-02-27
用途: プリンター設置と消耗品の保管
卸売・小売業

個人事業用のプリンターをリビングに設置しており、プリンターの設置と下に用紙等の消耗品を収納出来て良いです、デザインもシンプルですっきりしています。想像より重量がありましたがプリンターを置いてもたわむ事もなくしっかりとしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする