ブレッドケース タワー

ブレッドケース タワー - 山崎実業ブレッドケース タワー - 山崎実業ブレッドケース タワー - 山崎実業ブレッドケース タワー - 山崎実業ブレッドケース タワー - 山崎実業ブレッドケース タワー - 山崎実業ブレッドケース タワー - 山崎実業ブレッドケース タワー - 山崎実業
(2件のレビュー)

パンや調味料、紅茶などをすっきりとまとめて収納できる27Lの大容量ブレッドケース。キッチンカウンターなどで雑然としがちなパンやお菓子、調味料などを隠しながら美しく収納できる収納ケースです。上にはトースターなどを置くこともできます。

材質本体・扉:スチール(粉体塗装)・マグネット、緩衝材:シリコーン質量(g)約5100耐荷重(kg)本体上部:約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×34.5×24内寸(cm)約W39.5×D32×H20.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547796474352ホワイト
オープン
9,000
9,900(税込)
8日以内出荷
返品不可
547796564353ブラック
オープン
9,000
9,900(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ブレッドケース タワー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54779647
2020-10-18
用途: 小物の保管
製造業

少し素材が薄いようにも感じたが、意外としっかりしている。前面扉は前に倒す形で、閉めるときは扉上部のマグネットだけでとまる。これが今後不安に感じることがあるかも知れない。が、とてもスマートなデザインでとても気に入っている。

対象商品 : 54779647
2020-10-17
用途: オーブントースターの下に
あとりえふるやまサービス業

オーブントースターの上が空いていると、うっかり何かを置いて加熱されて変形したりするので、方法を考えて上にほとんどスペースがない状態にと、下においてサイズが合う物を探して見つけました。
大きめの我が家のオーブントースターがぴったり載りました。
しっかり蓋が閉じられて仲が見えないので良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする