マグネットキッチンペーパー&ラップホルダー タワー

マグネットキッチンペーパー&ラップホルダー タワー - 山崎実業マグネットキッチンペーパー&ラップホルダー タワー - 山崎実業マグネットキッチンペーパー&ラップホルダー タワー - 山崎実業マグネットキッチンペーパー&ラップホルダー タワー - 山崎実業マグネットキッチンペーパー&ラップホルダー タワー - 山崎実業マグネットキッチンペーパー&ラップホルダー タワー - 山崎実業マグネットキッチンペーパー&ラップホルダー タワー - 山崎実業マグネットキッチンペーパー&ラップホルダー タワー - 山崎実業

冷蔵庫側面にマグネットで簡単取り付け。よく使うラップとキッチンペーパーを一括収納!大判タイプの海外製キッチンペーパーロールも収納できます。高さ約20cmなので冷蔵庫側面のスペースが少ない方や、小さい冷蔵庫の方にもオススメです。

質量(g)約1000耐荷重(kg)約2、フック1つあたり:約0.25付属品フック×2材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット対応直径約15cm・高さ約28cm以内・芯の直径約3.6cm以上のキッチンペーパーロールに対応。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約29×8×20内寸(cm)左側ホルダー:約W16×D7.5×H12.5、右側ホルダー:約W12.5×D7.5×H12.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547799794396ホワイト
オープン
2,600
2,860(税込)
当日出荷
547799884397ブラック
オープン
2,600
2,860(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マグネットキッチンペーパー&ラップホルダー タワー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする