山崎実業
トラッシュカン タワー 角型ロング
蓋を外して本体に袋を掛けるだけ。リビングやオフィスに簡単、便利な大容量トラッシュカン!
材質
本体・蓋:スチール(粉体塗装)
質量(g)
約3500
内容量(L)
約27
対応
ゴミ袋30L対応(目安)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約22.5×22.5×60
内寸(cm)
蓋開口部:約W18×D18
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54780164
4488
ホワイト
オープン
¥
9,000
¥
9,900
(税込)
当日出荷
54780173
4489
ブラック
オープン
¥
9,000
¥
9,900
(税込)
14日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
トラッシュカン タワー 角型ロング
参考になった