山崎実業
トラッシュカン タワー
袋を引っ掛けても見えないシンプルでスタイリッシュなデザインのゴミ箱。
材質
本体・カバー:ABS樹脂
質量(g)
約1300
内容量(L)
9
対応
10L用ゴミ袋・40号(関西)30号(関東)レジ袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約18×18×33
内寸(cm)
(開口部サイズ)約W12×D12
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54780207
4492
ホワイト
オープン
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
当日出荷
54780216
4493
ブラック
オープン
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
トラッシュカン タワー
参考になった