曜日別特売

トラッシュカン タワー ワイド

トラッシュカン タワー ワイド - 山崎実業トラッシュカン タワー ワイド - 山崎実業トラッシュカン タワー ワイド - 山崎実業トラッシュカン タワー ワイド - 山崎実業トラッシュカン タワー ワイド - 山崎実業トラッシュカン タワー ワイド - 山崎実業トラッシュカン タワー ワイド - 山崎実業トラッシュカン タワー ワイド - 山崎実業
(1件のレビュー)

袋を引っ掛けても見えないシンプルでスタイリッシュなデザインのゴミ箱。ワイドの開口部は幅30×奥行8cmとお弁当のゴミや雑誌がそのまま入る設計になっています。

材質本体・カバー:ABS樹脂質量(g)約1700内容量(L)15対応20L用ゴミ袋・45号(関西 / 関東)レジ袋寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36×16×33内寸(cm)(開口部サイズ)約W30×D8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547802254494ホワイト
オープン
4,900
5,390(税込)
当日出荷
547802344495ブラック
オープン
4,900
5,390(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

トラッシュカン タワー ワイド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: オフィスのゴミ箱
ウェルスター株式会社医療・福祉・介護関連業

見かけはとてもスタイリッシュで良いのですが、捨てる時に外のカバーを取り外すと、取り付ける時に曲がってしまい、かなり丁寧にやらないとずれます。オフィスで忙しい中でゴミ回収するので、これはストレスでした。見かけはいいのに、利便性でマイナス評価です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする