山崎実業
マグネットバスルーム歯ブラシホルダー 5連 タワー
マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けの歯ブラシホルダー。歯ブラシを5本収納可能。歯ブラシを引っかけるだけの簡単ホルダー。替えの電動歯ブラシやバス小物の収納にも。
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
質量(g)
約130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約13×3.5×5
耐荷重(g)
ホルダー1つあたり:約250
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54780268
4696
ホワイト
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
54780277
4697
ブラック
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
マグネットバスルーム歯ブラシホルダー 5連 タワー
参考になった