曜日別特売

マグネットバスルームシェーバーホルダー ミスト

マグネットバスルームシェーバーホルダー ミスト - 山崎実業マグネットバスルームシェーバーホルダー ミスト - 山崎実業マグネットバスルームシェーバーホルダー ミスト - 山崎実業マグネットバスルームシェーバーホルダー ミスト - 山崎実業マグネットバスルームシェーバーホルダー ミスト - 山崎実業

マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けのヒゲ剃りホルダー。T字のヒゲ剃りを引っかけるだけ。置き場所に困るブラシやバス小物の収納に。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーンホワイト質量(g)約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×4×5耐荷重(g)約250内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547803994714
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マグネットバスルームシェーバーホルダー ミスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする