曜日別特売

マグネットバスルーム物干しハンガー ミスト

マグネットバスルーム物干しハンガー ミスト - 山崎実業マグネットバスルーム物干しハンガー ミスト - 山崎実業マグネットバスルーム物干しハンガー ミスト - 山崎実業マグネットバスルーム物干しハンガー ミスト - 山崎実業マグネットバスルーム物干しハンガー ミスト - 山崎実業

マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けの物干しハンガー。干し場所に困る洗濯物に便利!

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、先端部品・滑り止め:シリコーンホワイト質量(g)約370耐荷重(kg)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×18.5×23内寸(cm)ハンガー部奥行き:約14、先端部奥行き約2.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547804694722
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする