山崎実業
アクセサリー3段トレー タワー
アクセサリーをおしゃれに演出してくれる3段トレー。アクセサリーをはじめ、コスメや腕時計など毎日身に付ける小物の収納に最適です。
材質
本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)
約920
耐荷重(kg)
1段あたり:約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約24.7×15.7×25.7
内寸(cm)
【トレー】大:約W22.5×D13.5×H10、中:約W18.5×D11.5×H10、小:約W14.5×D9.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54780487
4724
ホワイト
オープン
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
7日以内出荷
54780496
4725
ブラック
オープン
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください