マグネットキッズヘルメットフック タワー

マグネットキッズヘルメットフック タワー - 山崎実業マグネットキッズヘルメットフック タワー - 山崎実業マグネットキッズヘルメットフック タワー - 山崎実業マグネットキッズヘルメットフック タワー - 山崎実業マグネットキッズヘルメットフック タワー - 山崎実業マグネットキッズヘルメットフック タワー - 山崎実業マグネットキッズヘルメットフック タワー - 山崎実業マグネットキッズヘルメットフック タワー - 山崎実業

マグネットで簡単設置。子供用のヘルメットを2個収納できます。濡れたレインコートの一時掛けや帽子やサブバッグの収納、犬のリードなどお散歩セットの収納に。マグネットで簡単設置。子供用のヘルメットを2個収納できます。付属の木ネジで壁にも取り付けOK。

質量(g)約460耐荷重(kg)マグネット使用時:約1(フック1つあたり約0.5)、木ネジ使用時:約4(フック1つあたり約2)付属品マグネット×2 滑り止めシリコーン×1 木ねじ×2材質本体:スチール(粉体塗装)対応キッズサイズまでのヘルメット(重量約500g以内のもの)2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×7.5×35内寸(cm)フックとフックの間隔:約28内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547805144727ホワイト
オープン
2,000
2,200(税込)
当日出荷
547805234728ブラック
オープン
2,000
2,200(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玄関収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする