山崎実業
ペットフードボウルスタンドセット タワー トール
フードとお水や、2種類のフードなど、自由に組み合わせて使えるボウルとスタンドのセット。ボウルはスタンドから取り外し可能。ご飯が終わったら簡単に洗えます。
材質
フレーム:スチール(粉体塗装)、ボウル:陶器
容量(mL)
300
質量(g)
約1400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約29×15.5×10
内寸(cm)
約W13×D13×H4.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54780654
4744
ホワイト
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54780663
4745
ブラック
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください