曜日別特売

タオルハンガーバー プレート ワイド

タオルハンガーバー プレート ワイド - 山崎実業タオルハンガーバー プレート ワイド - 山崎実業タオルハンガーバー プレート ワイド - 山崎実業タオルハンガーバー プレート ワイド - 山崎実業タオルハンガーバー プレート ワイド - 山崎実業

扉の厚みにぴったり調節できるスタイリッシュなタオルハンガー。取り付けフックを扉の厚みにぴったりと調節して固定するので、ガタつきが無く、しっかりと取り付けられます。キッチン・洗面所・トイレの扉などにシンプルでスタイリッシュなデザインのタオル掛けです。レールハンドルタイプの扉にも取り付け可能。取り付け幅が伸縮するので扉にぴったりフィット。ネジでしっかり固定するのでガタつきません。

付属品緩衝材×6枚 六角レンチ材質ハンガーバー:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、フック:スチール(ユニクロメッキ)ホワイト質量(g)約215耐荷重(kg)約1対応扉の幅:本品の幅約33cm以上(扉のハンドル等を含まず)扉の厚さ:約1.4~2.5cmまで扉と上部との隙間:約5mm以上が必要です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33×6×4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547806974749
2,100
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする