曜日別特売

キャスター付きニューズラック タワー

キャスター付きニューズラック タワー - 山崎実業キャスター付きニューズラック タワー - 山崎実業キャスター付きニューズラック タワー - 山崎実業キャスター付きニューズラック タワー - 山崎実業キャスター付きニューズラック タワー - 山崎実業キャスター付きニューズラック タワー - 山崎実業キャスター付きニューズラック タワー - 山崎実業キャスター付きニューズラック タワー - 山崎実業
(2件のレビュー)

壁面があるから雑誌や新聞・紙袋などが横から見えにくい。インテリア性のあるニューズラック。下から紐を通せる構造だからスムーズに
縛ることができます。キャスターが見えにくいスタイリッシュなデザイン。

付属品スパナ材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:ナイロン質量(g)約3600耐荷重(kg)約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33×26×33.5内寸(cm)約W32.5×D25.5×H28内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547807584763ホワイト
オープン
6,300
6,930(税込)
当日出荷
547807674764ブラック
オープン
6,300
6,930(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

キャスター付きニューズラック タワー
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-15
用途: 新聞紙を片付けるため
金融・保険業

粉体塗装されたスチール製で、程よい重さもあり、期待以上の質感で大満足。リビングのソファーの後ろに置いても違和感がなかった。
これまで散らかりぎみだった読み終えた新聞が一気に片付いた。
キャスターがきれいに収まっていて、見た目も美しいのも満足度を上げている。(商品紹介写真は正真正銘キャスターが付いた状態!)

対象商品 : 54780758
2021-12-13
用途: 新聞ストックとして
建設業・工事業

毎朝出る過去の新聞をストックする場所がとても使いにくかったので、購入しました。キャスター付きなのでお掃除の際にも楽に移動でき、たくさん重ねて重量が出ても壊れる心配が無さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

新聞・雑誌収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする