両面ティッシュケース リン

両面ティッシュケース リン - 山崎実業両面ティッシュケース リン - 山崎実業両面ティッシュケース リン - 山崎実業両面ティッシュケース リン - 山崎実業両面ティッシュケース リン - 山崎実業両面ティッシュケース リン - 山崎実業両面ティッシュケース リン - 山崎実業両面ティッシュケース リン - 山崎実業

ティッシュペーパーやペーパータオル、厚型ティッシュなど用途に合わせた使い方が出来る!仕切りがあるから2種類のペーパーを両面同時に使うこともできる便利な蓋付きの収納ケース。天然木の積層合板でインテリアにも
なじむデザインです。

材質本体・仕切り:スチール(粉体塗装)、蓋:天然木積層合板(ラッカー塗装)・マグネット質量(g)約1300対応一般的なサイズのティッシュ・ペーパータオル、高さ約10.5cmまでのティッシュボックス(※高さ約5cm以内のテッシュボックス2個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×11×14内寸(cm)約W25.5×D10.5×H13繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547807764765ブラウン
オープン
3,800
4,180(税込)
6日以内出荷
返品不可
547807854766ベージュ
オープン
3,800
4,180(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

両面ティッシュケース リン
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする