山崎実業
吸盤 スポンジ&ボトルホルダー タワー
台所用洗剤ボトルとスポンジをまとめてシンクにコンパクト収納!吸盤と同時にシンクの端に引っ掛けることで外れにくい構造です。
質量(g)
約140
付属品
クッション×2
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、吸盤:PVC、滑り止め:シリコーン
対応
台所シンク:深さ約14.5cm以上 奥行約3cm以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約6.5×10×15
耐荷重(g)
約500
内寸(cm)
ボトルホルダー部:約W6×D5.5×H4、スポンジホルダー部:約W6.5×D6×H4.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54780855
4774
ホワイト
オープン
¥
1,350
¥
1,485
(税込)
当日出荷
54780864
4775
ブラック
オープン
¥
1,350
¥
1,485
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
吸盤 スポンジ&ボトルホルダー タワー
参考になった