目隠し分別ダストワゴン トスカ 2分別

目隠し分別ダストワゴン トスカ 2分別 - 山崎実業目隠し分別ダストワゴン トスカ 2分別 - 山崎実業目隠し分別ダストワゴン トスカ 2分別 - 山崎実業目隠し分別ダストワゴン トスカ 2分別 - 山崎実業目隠し分別ダストワゴン トスカ 2分別 - 山崎実業

レジ袋を隠して分別できるスタイリッシュな分別ダストワゴン。瓶・缶・ペットボトルなどを分別できます。お手持ちのコンビニやスーパーのレジ袋を引っ掛けてお使いいただけます。キャスターが付いているので、袋の取り外しやお掃除の際の移動もスムーズです。

付属品スパナ材質本体:スチール(粉体塗装)、天然木(ラッカー塗装)、キャスター:ナイロンホワイト質量(g)約3700耐荷重(kg)約2対応20・30・45号(関東)35・40・45号(関西)レジ袋寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36×34.5×55(キャスター含む)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547809074779
オープン
9,000
9,900(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする