曜日別特売

ランチョンマット収納 タワー

ランチョンマット収納 タワー - 山崎実業ランチョンマット収納 タワー - 山崎実業ランチョンマット収納 タワー - 山崎実業ランチョンマット収納 タワー - 山崎実業ランチョンマット収納 タワー - 山崎実業ランチョンマット収納 タワー - 山崎実業ランチョンマット収納 タワー - 山崎実業ランチョンマット収納 タワー - 山崎実業

横でも縦でも!狭い隙間を利用して収納場所に困るランチョンマットをスマートに収納マグネット・置く・立てる等キッチンの隙間に合わせて、ランチョンマットを収納できます。前面はスチールなのでお手持ちのマグネットをつけられます。ランチョンマット以外にもキッチントレーやゴミ袋などを収納できます。付属のネジで壁に固定可能。スリムなのでキッチンの隙間に立てて利用できます。横向きに置いて、トレーなども収納できます。引き出しの中にビニール袋を立てて収納。食器棚の中に置いて収納。

付属品木ネジ×2材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット質量(g)約1600耐荷重(kg)(マグネット・木ネジ使用時)約1、(本体上部使用時)約5対応幅約44.8cm奥行約1.8cm以内のランチョンマットおよびトレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45×2×30内寸(cm)約W44.8×D1.8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547810044796ホワイト
オープン
3,300
3,630(税込)
当日出荷
547810134797ブラック
オープン
3,300
3,630(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ランチョンマット収納 タワー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする