山崎実業
マグネットキーフック2段 タワー
マグネットの付く玄関扉に付けるだけ!扉付きで鍵が隠せる!5つのフックを自由に脱着可能。
便利な2段式の鍵収納。
付属品
木ネジ×2
材質
扉・本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、フック:ABS樹脂×5
質量(g)
約550
耐荷重(kg)
約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約15.8×5.5×15.8
内寸(cm)
約14.8×D5、上部バーと下部バーの距離6.2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54781029
4799
ホワイト
オープン
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
当日出荷
54781038
4800
ブラック
オープン
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
マグネットキーフック2段 タワー
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった