山崎実業
マグネットキーフック2段 リン
マグネットの付く玄関扉に付けるだけ!インテリアに合う木目の扉付きで鍵が隠せる!5つのフックを自由に脱着可能。
便利な2段式の鍵収納。
付属品
木ネジ×2
材質
本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、フック(ABS樹脂)、×5、扉:天然木積層合板(ラッカー塗装)
質量(g)
約500
耐荷重(kg)
約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約15.8×5.7×15.8
内寸(cm)
約14.8×D5、上部バーと下部バーの距離6.2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54781047
4801
ブラウン
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
当日出荷
54781056
4802
ベージュ
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
マグネットキーフック2段 リン
参考になった