差し込みサイドテーブル プレーン

差し込みサイドテーブル プレーン - 山崎実業差し込みサイドテーブル プレーン - 山崎実業差し込みサイドテーブル プレーン - 山崎実業差し込みサイドテーブル プレーン - 山崎実業差し込みサイドテーブル プレーン - 山崎実業差し込みサイドテーブル プレーン - 山崎実業差し込みサイドテーブル プレーン - 山崎実業差し込みサイドテーブル プレーン - 山崎実業

ソファやベッドに差し込んで使える便利なサイドテーブル。設置面が薄い鉄板なので、狭い隙間にも差し込むことができ、ベッドの引き出しも邪魔にならずに開けられます。引き寄せて使えば欲しい物に手が届き、くつろぎの時間をより快適に過ごせます。

質量(g)約5400耐荷重(kg)約5付属品六角レンチ材質天板:スチール(粉体塗装)、脚:天然木(ラッカー塗装)質量(kg)5.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約35×35×55本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×350×550総耐荷重(kg)5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547810654803ホワイト
オープン
9,000
9,900(税込)
9日以内出荷
547810744804ブラック
オープン
9,000
9,900(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

差し込みサイドテーブル プレーン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする