山崎実業
マグネットスパイスボトル タワー
マグネットが付く冷蔵庫やパネルに簡単取り付けの調味料容器シリーズ。 使う量を片手で調節できるスパイスボトル。
質量(g)
約75
付属品
インデックスシール
材質
容器:アクリル樹脂・マグネット、滑り止め:シリコーン、蓋上下:ポリエチレン
容量(mL)
約60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約3.7×3.8×10.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54781126
4813
ホワイト
オープン
¥
550
¥
605
(税込)
7日以内出荷
54781135
4814
ブラック
オープン
¥
550
¥
605
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
マグネットスパイスボトル タワー
参考になった