山崎実業
マグネットプッシュ式醤油差し タワー
(1件のレビュー)
マグネットが付く冷蔵庫やパネルに簡単取り付けの調味料容器シリーズ。 ワンプッシュで少しずつ注げる醤油差し。
材質
容器:アクリル樹脂・マグネット、蓋:ポリエチレン、プッシュ部・パッキン・滑り止め:シリコーン
容量(mL)
約90
質量(g)
約85
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約4.2×5.5×10.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54781144
4815
ホワイト
オープン
¥
650
¥
715
(税込)
13日以内出荷
54781153
4816
ブラック
オープン
¥
650
¥
715
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
マグネットプッシュ式醤油差し タワー
参考になった