バルブ付き密閉バターケース タワー

バルブ付き密閉バターケース タワー - 山崎実業バルブ付き密閉バターケース タワー - 山崎実業バルブ付き密閉バターケース タワー - 山崎実業バルブ付き密閉バターケース タワー - 山崎実業バルブ付き密閉バターケース タワー - 山崎実業

バルブとパッキン付きで密閉されるのでバターの乾燥を防いでくれる容器。 食洗器、電子レンジにも対応!バルブをワンプッシュで簡単密閉。バターを乾燥から防ぎます。食材の保存容器としても使えるバターケース。パーツはすべて分解して洗えます。

材質容器・蓋:ポリプロピレン、パッキン・バルブ:シリコーン容量(mL)約400(蓋をした時)質量(g)約140寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14.7×9.2×5内寸(cm)W13.5×D8×H3.5電子レンジ食器洗浄機内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547812054821ホワイト
オープン
900
990(税込)
7日以内出荷
547812144822ブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

バルブ付き密閉バターケース タワー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする