曜日別特売

詰め替え用キッチンディスペンサー タワー

詰め替え用キッチンディスペンサー タワー - 山崎実業詰め替え用キッチンディスペンサー タワー - 山崎実業詰め替え用キッチンディスペンサー タワー - 山崎実業詰め替え用キッチンディスペンサー タワー - 山崎実業詰め替え用キッチンディスペンサー タワー - 山崎実業詰め替え用キッチンディスペンサー タワー - 山崎実業詰め替え用キッチンディスペンサー タワー - 山崎実業詰め替え用キッチンディスペンサー タワー - 山崎実業

スリムでコンパクトな詰め替え用ディスペンサーボトル。 ボトル表面は落ち着いたマットな質感。パーツはすべて分解して洗えます。 洗面周りのハンドソープディスペンサーとしても。コンパクトでシンクバスケットにも入ります。

材質容器・蓋:ABS樹脂、パッキン:シリコーン、ポンプ:ステンレス、パイプ:ポリエチレン容量(mL)約250質量(g)約150寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.5×7×19.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547812844829ホワイト
オープン
1,350
1,485(税込)
当日出荷
547812934830ブラック
オープン
1,350
1,485(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする