レンジフード調味料ラック タワー 3段

レンジフード調味料ラック タワー 3段 - 山崎実業レンジフード調味料ラック タワー 3段 - 山崎実業レンジフード調味料ラック タワー 3段 - 山崎実業レンジフード調味料ラック タワー 3段 - 山崎実業レンジフード調味料ラック タワー 3段 - 山崎実業レンジフード調味料ラック タワー 3段 - 山崎実業レンジフード調味料ラック タワー 3段 - 山崎実業レンジフード調味料ラック タワー 3段 - 山崎実業

レンジフードに引っ掛けるだけ。スパイスや調味料の収納スペースに! 使いたいときにサッと使える便利な大容量3段ラック!塩・コショウ・オイルなど、よく使う調味料を手元に収納できるトレー。 各段には滑りにくいシリコーンマット付き。汚れてもサッと洗い流せます。レンジフードの折り返し部分にネジでしっかり固定。 キャップ付きで壁面も傷付きません。

付属品六角レンチ材質本体:スチール(粉体塗装)、マット・キャップ:シリコーン質量(g)約1700耐荷重(kg)各段:約2対応レンジフードの幅:約25.5cm以上 折り返しの厚さ:約3mm以内折り返しの高さ:約7mm以上 溝幅:約20~3mm以内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27.5×14×57内寸(cm)上段:約W27×D7×H18(枠H5)、中段:約W27×D11×H24.5(枠H5)、下段:約W27×D11.5×H11内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547813544836ホワイト
オープン
4,500
4,950(税込)
9日以内出荷
547813634837ブラック
オープン
4,500
4,950(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

レンジフード調味料ラック タワー 3段
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする