曜日別特売

マグネットレンジフードフック プレート

マグネットレンジフードフック プレート - 山崎実業マグネットレンジフードフック プレート - 山崎実業マグネットレンジフードフック プレート - 山崎実業マグネットレンジフードフック プレート - 山崎実業マグネットレンジフードフック プレート - 山崎実業

レンジフードのスチールカバー面に(整流板)マグネットで簡単取り付けのキッチンツールフック。 調理道具・鍋つかみ・計量スプーンなど、よく使うキッチンツールを掛けておくのに便利!スチール棚板の裏面にも取り付け可能。 レンジフードの整流板に磁石で簡単取り付け。 調理道具・計量スプーン鍋つかみなどの収納に便利。

材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、フック:ABS樹脂×6ホワイト質量(g)約295耐荷重(kg)約1.5(フック1つあたり:約0.25)対応取り付け可能な壁面 マグネットが付く平らなレンジフード整流板・スチール棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×5×3.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547814064841
1,600
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする