詰め替え用調味料ボトル タワー

詰め替え用調味料ボトル タワー - 山崎実業詰め替え用調味料ボトル タワー - 山崎実業詰め替え用調味料ボトル タワー - 山崎実業詰め替え用調味料ボトル タワー - 山崎実業詰め替え用調味料ボトル タワー - 山崎実業詰め替え用調味料ボトル タワー - 山崎実業詰め替え用調味料ボトル タワー - 山崎実業詰め替え用調味料ボトル タワー - 山崎実業
(1件のレビュー)

醤油、みりん、酒、酢、油などの調味料を入れ替えてすっきり整理整頓できるボトル。 蓋を軽くひねるだけの簡単オープン。閉めるときはワンプッシュ。キャップは密閉されているので、倒れてもこぼれる心配がありません。卓上でも調理時でも大活躍。

質量(g)約140材質容器:AS樹脂、蓋・ノズル:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン容量(mL)約250寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.5×5.7×17.2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547814154842ホワイト
オープン
1,350
1,485(税込)
当日出荷
547814244843ブラック
オープン
1,350
1,485(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

詰め替え用調味料ボトル タワー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54781415
2022-08-29
用途: 料理
その他業種

料理用オイルをいれて3日で本体にひび割れが発生し漏れて、キッチンが油だらけになりました。安い価格ではないのにこれでは困ります。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする