曜日別特売

マグネットストレージラック タワー

マグネットストレージラック タワー - 山崎実業マグネットストレージラック タワー - 山崎実業マグネットストレージラック タワー - 山崎実業マグネットストレージラック タワー - 山崎実業マグネットストレージラック タワー - 山崎実業マグネットストレージラック タワー - 山崎実業マグネットストレージラック タワー - 山崎実業マグネットストレージラック タワー - 山崎実業
(2件のレビュー)

マグネットが付く冷蔵庫やパネルに簡単取り付けの収納ケースシリーズ。 キッチン・バスルーム・ランドリー・オフィスなど、使い方はアイデア次第!

付属品フック×4材質本体:ABS樹脂・マグネット、滑り止め:シリコーン質量(g)約220耐荷重(kg)約1.5(本体:約0.5、フック1つあたり:約0.25)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×7.2×5.3内寸(cm)約W24×D6.5×H5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547814584846ホワイト
オープン
1,200
1,320(税込)
当日出荷
547814674847ブラック
オープン
1,200
1,320(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54781458
2023-06-08
用途: 厨房の調味料置き
飲食業

もっと幅が広いものが、あれば便利で非常に良いと思います。

対象商品 : 54781467
2022-08-06
用途: 冷蔵庫の横に

フックの取り付け位置が壁側と外側にあり、外側にすることで計量カップなどの厚みがあるものを吊り下げる事が出来ます。この点が普通のフックと比べて予想外に良い点でした。
残念なところは箱の底にはフックを取り付ける隙間がたくさん空いているので小さいものや細いものは落下します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする