曜日別特売

マグネットストレージバスケット タワー

マグネットストレージバスケット タワー - 山崎実業マグネットストレージバスケット タワー - 山崎実業マグネットストレージバスケット タワー - 山崎実業マグネットストレージバスケット タワー - 山崎実業マグネットストレージバスケット タワー - 山崎実業マグネットストレージバスケット タワー - 山崎実業マグネットストレージバスケット タワー - 山崎実業マグネットストレージバスケット タワー - 山崎実業
(1件のレビュー)

マグネットが付く冷蔵庫やパネルに簡単取り付けの収納ケースシリーズ。 キッチン・バスルーム・ランドリー・オフィスなど、使い方はアイデア次第!

付属品フック×4材質本体:ABS樹脂・マグネット、滑り止め:シリコーン質量(g)約640耐荷重(kg)約3(本体:約2、フック1つあたり:約0.25)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約29.5×12×14内寸(cm)約W29×D11×H13.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547814944850ホワイト
オープン
2,200
2,420(税込)
当日出荷
547815034851ブラック
オープン
2,200
2,420(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54781503
2023-04-23
用途: 厨房作業
飲食業

狭いキッチン内で速やかに手元のゴミを捨てるために購入。
手作りできそうななんでもない長方形ではありますが、マグネットがかなり強力で、かつどこにでも移動できるあたりがかなり便利で、最近購入してよかったもののひとつです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする