マグネット詰め替え用ランドリーボトル タワー

マグネット詰め替え用ランドリーボトル タワー - 山崎実業マグネット詰め替え用ランドリーボトル タワー - 山崎実業マグネット詰め替え用ランドリーボトル タワー - 山崎実業マグネット詰め替え用ランドリーボトル タワー - 山崎実業マグネット詰め替え用ランドリーボトル タワー - 山崎実業マグネット詰め替え用ランドリーボトル タワー - 山崎実業マグネット詰め替え用ランドリーボトル タワー - 山崎実業マグネット詰め替え用ランドリーボトル タワー - 山崎実業

マグネットで洗濯機に簡単取り付けの詰め替え用ランドリーボトル。 マグネットで洗濯機に簡単取り付け。 ノズルは注ぎやすい形状。キャップは40mlまで計量可能。5ml刻みのメモリ入り。 蓋が外れるのでお手入れや詰め替えが簡単。

付属品インデックスシール材質容器・ノズル:AS樹脂・マグネット、キャップ:ポリプロピレン、パッキン・滑り止め:シリコーン容量(mL)約500 キャップ:約40(1メモリ:約5)質量(g)約290耐荷重(kg)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×7.2×22内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547815194852ホワイト
オープン
1,700
1,870(税込)
当日出荷
547815284853ブラック
オープン
1,700
1,870(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マグネット詰め替え用ランドリーボトル タワー
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする