曜日別特売

マグネット詰め替え用ランドリーボトル ミスト

マグネット詰め替え用ランドリーボトル ミスト - 山崎実業マグネット詰め替え用ランドリーボトル ミスト - 山崎実業マグネット詰め替え用ランドリーボトル ミスト - 山崎実業マグネット詰め替え用ランドリーボトル ミスト - 山崎実業マグネット詰め替え用ランドリーボトル ミスト - 山崎実業

マグネットで洗濯機に簡単取り付けの詰め替え用ランドリーボトル。 マグネットで洗濯機に簡単取り付け。ノズルは注ぎやすい形状。キャップは40mlまで計量可能。5ml刻みのメモリ入り。蓋が外れるのでお手入れや詰め替えが簡単。

付属品インデックスシール材質容器・ノズル:AS樹脂・マグネット、キャップ:ポリプロピレン、パッキン・滑り止め:シリコーンホワイト容量(mL)約500 キャップ:約40(1メモリ:約5)質量(g)約290耐荷重(kg)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×7.2×22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547815374854
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする